{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Odcień, Szare | Szary antracytowy | |
| Szerokość | 630 mm | |
| Głębokość | 400 mm | |
| Grubość | 70 mm | |
| Płaskość | 0,016 mm | |
| Dokładność | 1 | |
| Z wkładkami z kulkami stalowymi | tak | |
| Liczba wkładek z kulkami stalowymi | 3 | |
| Protokół kontroli producenta | tak | |
| Norma | DIN 876 | |
| Powierzchnia | Powierzchnia docierana proszkiem diamentowym | |
| Platformy | prostokąt | |
| Kolor | szare | |
| Rodzaj produktu | Płyta granitowa | |
| Masa | 55 kg | |
| Materiał | z granitu |
| Numer artykułu | 430200 630X400 | |
| EAN / GTIN | 2050001040091 | |
| Numer producenta | 100-206 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | PLANOLITH GmbH, Zeppelinstraße 7, 63741 Aschaffenburg, Deutschland, www.planolith.de |