Płyty granitowe, klasa dokładności 1, długość × szerokość: 400X400mm

Nr art.: 430200 400X400
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia

  • 23,88 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
na zamówienie
w magazynie
5 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość × szerokość (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Odcień, Szare Szary antracytowy
Szerokość 400 mm
Głębokość 400 mm
Grubość 50 mm
Płaskość 0,014 mm
Dokładność 1
Z gumowymi nóżkami tak
Liczba łap gumowych 4
Protokół kontroli producenta tak
Norma DIN 876
Powierzchnia Powierzchnia docierana proszkiem diamentowym
Platformy Kształt kwadratowy
Kolor szare
Rodzaj produktu Płyta granitowa
Masa 25 kg
Materiał z granitu
Nadaje się do kalibracji tak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 430200 400X400
EAN / GTIN 2050001040084
Numer producenta 100-203
Producent/osoba odpowiedzialna PLANOLITH GmbH, Zeppelinstraße 7, 63741 Aschaffenburg, Deutschland, www.planolith.de

Opis

Wykonanie:

Specjalnie wyselekcjonowany granit naturalny.
  • Homogeniczna struktura bez wad.
  • Odporność na uginanie iskręcanie.
  • Całkowita odporność na korozję i kwasy, niska przewodność termiczna.
  • Mikroprecyzyjna obróbka powierzchni (docieranie proszkiem diamentowym). Obróbka dokładniejsza od dopuszczalnego zakresu tolerancji.
  • Krawędzie zewnętrzne dokładnie oszlifowane.
  • W celu zapewnienia statycznie stabilnego pozycjonowania na spodzie umieszczono punkty podparcia (stalowe wkładki kuliste).
  • Twardsze od hartowanej stali (6−7 wg skali Mohsa), niemagnetyczne i nieprzewodzące ładunków elektrycznych.

Klasa dokładności:

Produkcja i kontrola końcowa odbywa się w pomieszczeniach ze sterowaną komputerowo klimatyzacją. Stosowane przy tym przyrządy pomiarowe odpowiadają krajowym i międzynarodowym normom wzorcowania.
DIN 876/1 - docierane proszkiem diament.,
do zastosowań warsztatowych i produkcyjnych.

W dostawie:

W komplecie protokół kontrolny, opakowanie transportowe.
Z gumowymi stopami.

Wskazówka:

Na zamówienie: Wkładki gwintowane ze stali nierdzewnej, szyny stalowe z rowkami teowymi (dla nr 430190 szyny z rowkami teowymi nie są możliwe), klasa dokładności 000, inne wymiary, wymiary pośrednie. Dostawa płatna.