{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Norma | DIN 876 | |
Accuratezza | 1 mm | |
Planarità | 0,016 mm | |
Spessore | 70 mm | |
Numero supporti a sfera di acciaio | 3 | |
Peso | 55 kg | |
Certificato di collaudo | Certificato di collaudo del produttore | |
Tipo di prodotto | Disco reticolare |
Codice articolo | 430200 630X400 | |
EAN / GTIN | 2050001040091 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Piani di granito Grado di precisione 1 630X400 mm
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
0 pezzi in magazzino
734,00 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
32 pezzi in magazzino
742,10 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Planarità | 0,016 | 0,007 |
Accuratezza | 1 | 0 |
Peso | 55 | 55 |
Norma | DIN 876 | DIN 876 |
Certificato di collaudo | Certificato di collaudo del produttore | Certificato di collaudo del produttore |
Spessore | 70 | 70 |
Tipo di prodotto | Disco reticolare | Disco reticolare |