800 SA, MARTEST, .010 mm RES, +/-.25 mm RANGE, 27.5 mm DIAL

Nr art.: 4301200
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
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
Średnica obudowy 57 mm
Oznaczenie producenta 800 SA
Opakowanie Etui
Materiał obudowy metal
Wskazanie analogowy
Min. zakres pomiarowy -0,25 mm
Maks. zakres pomiarowy 0,25 mm
Pomiar siły min. 0,1 N
Pomiar siły maks. 0,1 N
Średnica kulki pomiarowej 2 mm
Norma norma zakładowa
Właściwość czujnika zegarowego odporne na wstrząsy
Konstrukcja Skanowanie boczne
Wartość podziałki skali, analogowy 0,01 mm
Odczyt po 1 obrocie wskazówki 0,5 mm
Jednostka odczytu, analogowy milimetr
Odczyt 0,01 mm
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu Dźwignia pomiarowa

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4301200
EAN / GTIN 4059192013127
Numer producenta 4301200
Numer L L40080 173
Producent/osoba odpowiedzialna MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Opis

Wykonanie:

  • High-contrast dial face, sealed with O-ring
  • Mineral glass viewing panel for best protection:
    - against cracking, scratching or damage caused by hot shavings
    - optimum resistance to solvents
  • Matt chrome-plated protective casing with three integrated dovetail guide rails
  • Shockproof measuring mechanism
  • Anti-magnetic model
  • Automatic adjustment to the contacting direction ensuring infallible readings
  • Ball bearing mounted double lever
  • Friction clutch overload protection

Opis:

Lever gauge MarTest 800 SA Factory standard Measuring range: ± 0.25 mm
  • Scale graduation_mm: 0.01 mm
Scope of delivery: Case, instruction manual, key for changing the measuring inserts, measuring insert ø 2 mm, clamping shaft 800a6 (800 SA/SGA/SGB), clamping shaft 800a8

Cecha szcz.:

  • Calibration type: Uncalibrated
  • Pointer rotation in mm: 0.5 mm
  • Measuring force: 0.1 N
  • Graduation_mm: 0.01

Norma:

Factory standard