{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Diamètre boîtier | 57 mm | |
| Référence fabricant | 800 SA | |
| Emballage | Etui | |
| Matériau boîtier | métal | |
| Affichage | mode analogique | |
| Plage de mesure min | -0,25 mm | |
| Plage de mesure max. | 0,25 mm | |
| Force de mesure min. | 0,1 N | |
| Force de mesure max. | 0,1 N | |
| Diamètre de bille de mesure | 2 mm | |
| Norme | norme usine | |
| Caractéristique comparateur | antichocs | |
| Forme | palpage latéral | |
| Valeur de graduation, mode analogique | 0,01 mm | |
| Lecture 1 tour | 0,5 mm | |
| Unité de lecture, mode analogique | millimètre | |
| lecture | 0,01 mm | |
| Sommaire | pièce unique | |
| Type de produit | levier palpeur |
| Référence article | 4301200 | |
| EAN / GTIN | 4059192013127 | |
| Réf. fabricant | 4301200 | |
| Article hors catalogue | L40080 173 | |
| Fabricant/personne responsable | MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de |