Hexagon keys (mm), extra long version

Nr art.: 43000
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
Numer artykułu 43000
EAN / GTIN 4020772043001
Numer producenta 43000
Numer L L30090 321
Producent/osoba odpowiedzialna Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Opis:

Hex head screwdriver (mm),
Extra long version, CHROME VANADIUM, hardened and nickel-plated.
Face surfaces plan processed. End edges chamfered.

Cecha szcz.:

  • AF: 17.0 mm
  • AF: - Customs
  • L1 x L2: 337 x 80 mm
  • Weight: 750 g