• Dne 25.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

Šestihranný úhlový klíč (mm), extra dlouhé provedení

Artiklové číslo: 43000
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Katalogové číslo 43000
EAN / GTIN 4020772043001
Číslo výrobce 43000
L-číslo L30090 321
Výrobce/odpovědná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Popis

Popis:

Šroubovák s šestihrannou hlavou (mm),
extra dlouhé provedení, CHROM VANADOVÉ, kalené a poniklované.
Plán plochy zpracován. Koncové hrany zkoseny.

Charakteristika:

  • OK: 17,0 mm
  • OK: - Celní
  • L1 x L2: 337 x 80 mm
  • hmotnost: 750 g