Jeu de tournevis de précision PicoFinish® TORX® 7 pcs y compris étui

Réf.: 42996
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Entraînement de sortie pour vis TORX® femelles; pour vis TORX® femelles; pour vis TORX® femelles; pour vis TORX® femelles; pour vis TORX® femelles; pour vis TORX® femelles
Nombre de pièces 6 pc.
Surface avec polissage
Couleur Rouge; noir
Caractéristiques poignée propriété ergonomique
Teinte, Rouge Rouge de sécurité
Teinte, noir Noir foncé
Pièce décrite, Noir foncé Griff; Halter
Pièce décrite, Rouge de sécurité Griff
Série PicoFinish®
Référence fabricant Feinschraubendreher Set PicoFinish® TORX® 7-tlg. inkl. Halter
Zone de protection ESD (EPA) non
Exécution forme droite
Type de poignée poignée standard
Taille côté sortie, pour vis TORX® femelles TX7; TX8; TX9; TX10; TX15; TX20
Type de produit tournevis
Transmission poignée
Sommaire jeu / Assortiment

Identification et classification

Référence article 42996
EAN / GTIN 4010995429966
Réf. fabricant 42996
Article hors catalogue L60070 3813
Fabricant/personne responsable Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Description

Description:

  • Facilite votre travail: Avec un coffret en matière plastique pratique à suspendre ou à poser.
  • Augmente votre efficacité: Concept unique de tailles de manches de tournevis pour un équilibre optimal entre précision et contrôle
  • Facilite l'utilisation: Un capuchon rotatif ultra-long assure un guidage optimal.
  • Augmente votre précision: Travail confortable et transmission de force contrôlée grâce au manche fin avec zone Softgrip.
  • Application: Idéal pour les travaux de vissage délicats, en mécanique de précision, le modélisme et pour le bricolage.
  • Toute la difficulté des vissages de mécanique de précision réside dans un travail précis et un vissage maîtrisé évitant d'endommager la pièce. Grâce à leur manche long et fin et leur zone de rotation rapide, les tournevis de précision PicoFinish® de Wiha sont des outils idéaux pour les travaux délicats et filigranes dans la mécanique de précision ainsi que dans le domaine du bricolage et de la fabrication de maquettes. Le concept de manche ergonomique avec zone molle permet de travailler confortablement. Le capuchon rotatif facile d'utilisation d'effectuer un vissage précis et rapide. De plus, les empreintes de tournevis imprimés sur le capuchon rotatif facilitent le choix du bon profil de tournevis. Le jeu comprend 6 tournevis de précision PicoFinish® et un étui. Ce dernier permet de ranger de manière ordonnée les tournevis de précision sur le lieu de travail.

Caractéristique(s):

  • Outillage pour l'électricité: Non
  • Libre-service - Emballage: Non
  • Article ESD: Non
  • avec pile / accumulateur: Non

Livraison:

  • 1x Tournevis de précision PicoFinish® TORX® T7 x 40 mm (42480)
  • 1x Tournevis de précision PicoFinish® TORX® T8 x 40 mm (42481)
  • 1x Tournevis de précision PicoFinish® TORX® T9 x 50 mm (42482)
  • 1x Tournevis de précision PicoFinish® TORX® T10 x 50 mm (42483)
  • 1x Tournevis de précision PicoFinish® TORX® T15 x 60 mm (42484)
  • 1x Tournevis de précision PicoFinish® TORX® T20 x 60 mm (42485)
  • 1x étui