Wedge clamp, serrated

Nr art.: 429605
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Numer artykułu 429605
EAN / GTIN 4020772429607
Numer producenta 429605
Producent/osoba odpowiedzialna Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Opis:

Wedge tensioner, grooved, with fastening screw and groove stone.

Cecha szcz.:

  • Size: 40
  • A min.: 43.5
  • A max.: 51.0
  • B: 40
  • H min: 22 mm
  • H max.: 29.5 mm
  • L: 44
  • MD max.: 65 Nm
  • Clamping force F: 30 kN
  • Weight: 378 g