• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Keilspanner, geriffelt

Artikel-Nr.: 429605
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 429605
EAN / GTIN 4020772429607
Herstellernummer 429605
Hersteller/verantwortliche Person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Beschreibung

Beschreibung:

Keilspanner, geriffelt, Mit Befestigungsschraube und Nutenstein.

Merkmal:

  • Größe: 40
  • A min.: 43,5
  • A max.: 51,0
  • B: 40
  • H min.: 22 mm
  • H max.: 29,5 mm
  • L: 44
  • Md max.: 65 Nm
  • Spannkraft F: 30 kN
  • Gewicht: 378 g