Folding frame unit

Nr art.: 42947
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Długość 1,8 m
Szerokość 0,75 m
Wykonanie stopnia szczeble
Możliwość składania tak
Masa 16,9 kg
Rodzaj produktu Składane

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 42947
EAN / GTIN 4003866429479
Numer producenta 42947
Numer L L90010 859
Producent/osoba odpowiedzialna Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Opis

Opis:

jako jednostka podstawowa rusztowania składanego o długości 1,80 m i szerokości 0,75 m.

Cecha szcz.:

  • Waga 16,9 kg
  • Liczba szczebli 5 ​​
  • dla rusztowań o szerokości 0,75 m