Module de cadre pliant

Réf.: 42947
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
En cours de traitement
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
Longueur 1,8 m
Largeur 0,75 m
Exécution marchepied echelon
Propriété repliable oui
Poids 16,9 kg
Type de produit echafaudage

Identification et classification

Référence article 42947
EAN / GTIN 4003866429479
Réf. fabricant 42947
Article hors catalogue L90010 859
Fabricant/personne responsable Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Description

Description:

en tant qu'unité de base de l'échafaudage repliable de 1,80 m de longueur et de 0,75 de large.

Caractéristique(s):

  • Nombre d'échelons 5
  • Poids 16.9 kg
  • pour largeurs d'échafaudage 0.75 m