{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Standard | Normă de lucru | |
Domeniu de măsurare | 12 mm - 20 mm | |
Citire | 0,005 mm | |
Pasul tamburului micrometric | 1/50 mm | |
Eroare de toleranţă | 0,004 mm | |
Tehnică de măsurare | analog | |
Număr de micrometre | 2 | |
⌀ inel calibrare | 16 mm | |
Ambalaj | Cutie stabilă | |
Tip produs | Micrometru de interior în 3 puncte |
Cod articol | 429050 12-20 | |
EAN / GTIN | 4946368518039 | |
Număr producător | 368-991 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Set de micrometre de interior Holtest 12-20 mm
La cerere
În stoc
6 livrabil imediat
860,05 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
130 livrabil imediat
557,44 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de micrometre | 2 | 2 |
⌀ inel calibrare | 16 | 16 |
Eroare de toleranţă | 0,004 | 0,005 / 0,006 |
Domeniu de măsurare | 12 ;20 | 12 ;20 |
Pasul tamburului micrometric | 1/50 | 1/50 |
Ambalaj | Cutie stabilă | Cutie stabilă |
Tip produs | Micrometru de interior în 3 puncte | Micrometru de interior în 3 puncte |