MICRO-TECH® pliers angled nose cutters 70 degree

Nr art.: 429.MT
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Oznaczenie producenta Micro-Tech
Strefa ochrony ESD (EPA) nie
Kolor Szare
Kształt szczęk spiczasta
Położenie szczęk odsadzone
Kątowniki, odsadzone 70 stopni
Długość szczęk 11,5 mm
Szerokość szczęk 12 mm
Wykonanie szczęk Bardzo smukłe
Możliwość użycia do Drut miedziany
Skos ostrza Bez bocznego skosu ostrza
Typ przegubu Przegub przetykowy
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu Obcinaczka boczna
Właściwości Funkcja cięcia
Materiał stal
Powierzchnia chromowanie na matowo
Długość całkowita 110 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 429.MT
EAN / GTIN 3148511759738
Numer producenta 429.MT
Numer L L60130 6596
Producent/osoba odpowiedzialna Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • Wide model, 70° bevelled, with wide recess
  • Cut: flush
  • Cu-Ni wire diameter 0.2 - 1.0 mm

Cecha szcz.:

  • B [mm]: 11.5
  • C [mm]: 12
  • E [mm]: 7
  • L [mm]: 110
  • Cu - Ni Ø [mm]: 0.2 - 1.0