{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Označení výrobce | Micro-Tech | |
| Ochranná zóna ESD (EPA) | ne | |
| Barva | Šedá | |
| Tvar čelistí/svěrné čelisti | ostré | |
| Poloha čelisti/svěrné čelisti | zalomené | |
| Úhel, zalomené | 70 stupeň | |
| Délka čelistí/svěrné čelisti | 11,5 mm | |
| Šířka čelistí/svěrné čelisti | 12 mm | |
| Provedení čelistí/svěrné čelisti | Extra úzké | |
| Vhodné pro | Měděný drát | |
| Zkosení břitu | Žádná vata | |
| Typ kloubu | Protažený kloub | |
| Obsah | jednotlivý díl | |
| Druh produktu | Stranové štípací kleště | |
| Vlastnosti | Funkce řezání | |
| Materiál | Ocel | |
| Povrch | matně chromované | |
| Celková délka | 110 mm |
| Katalogové číslo | 429.MT | |
| EAN / GTIN | 3148511759738 | |
| Číslo výrobce | 429.MT | |
| L-číslo | L60130 6596 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de |