Diagonalni rezalniki Micro-Tech buendig

Št. art.: 429.MT
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 1-2 tedna
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
Oznaka proizvajalca Micro-Tech
Zaščitno območje ESD (EPA) ne
Barva sive
Oblika čeljusti/vilic koničaste
Položaj čeljusti/vilic zakrivljena
Kotnik, zakrivljena 70 stopinj
Dolžina čeljusti/vilic 11,5 mm
Širina čeljusti/vilic 12 mm
Izvedba čeljusti/vilic izredno ozko
Primerno za bakrena žica
Rezalni rob brez posnetja rezalnih robov
Vrsta zgloba skoznji členek
Vsebina posamezni del
Vrsta izdelka stranske ščipalne klešče
Lastnosti funkcija rezanja
Material Jeklo
Površina mat kromirano
Celotna dolžina 110 mm

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 429.MT
EAN/GTIN 3148511759738
Številka proizvajalca 429.MT
L-število L60130 6596
Proizvajalec/odgovorna oseba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • Prednosti izdelka: Široki model, 70° poševni, s široko vdolbino
  • Rez: v ravni ravnini
  • Premer Cu-Ni žice 0,2 - 1,0 mm

Lastnosti:

  • B [mm]: 11,5
  • C [mm]: 12
  • E [mm]: 7
  • L [mm]: 110
  • Cu - Ni Ø [mm]: 0,2 - 1,0