Średnicówki mikrometryczne, zakres pomiarowy: 6-8mm

Nr art.: 428990 6-8
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia

  • 23,74 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych

  • 427,96 PLN /szt.
  • 302,09 PLN /szt.
na zamówienie
w magazynie
90 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

zakres pomiarowy (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • Norma: Norma zakładowa
  • podziałka bębenka pomiarowego: 1/50
  • Opakowanie: sztywny pojemnik

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Norma Norma zakładowa
zakres pomiarowy 6 mm - 8 mm
odczyt 0,001 mm
podziałka bębenka pomiarowego 1/50 mm
granica błędu 0,004 mm
wymiar a 1,5 mm
standardowa głębokość pomiaru 54 mm
głębokość pomiaru z przedłużką 154 mm
Technika pomiarowa analogowy
⌀ pierścieni nastawczych 6 mm
Opakowanie sztywny pojemnik
Rodzaj produktu 3-punktowy mikrometr wewnętrzny

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 428990 6-8
EAN / GTIN 4045197276315
Numer producenta 428990 6-8
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Elementy odczytu i obsługi chromowane na matowo (od ⌀ 12 – szczęki pomiarowe z węglików spiekanych). Samocentrująca głowica pomiarowa z 3 szczękami pomiarowymi (od ⌀ 12 – z węglików spiekanych).

W dostawie:

Z pierścieniem nastawczym (do wzorcowania) i przedłużką.

Wyp. dodatkowe:

Przedłużki nr 428993, pierścienie nastawcze nr 484030.