Średnicówki mikrometryczne, zakres pomiarowy: 87-100mm

Nr art.: 428990 87-100
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia

  • 36,39 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
  • 24,79 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
  • 36,39 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych

  • 446,85 PLN /szt.
  • 315,42 PLN /szt.
na zamówienie
w magazynie
16 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

zakres pomiarowy (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Stopień ochrony IP nie podano
Opakowanie Skrzynka / pojemnik / pudło
Zasilanie energią Bez zasilania
Odległość między powierzchnią pomiarową a otworem nieprzelotowym a 1 mm
Z pierścieniem nastawczym tak
Liczba pierścieni nastawczych 1 szt.
średnica pierścienia nastawczego 87 mm
Z przedłużką tak
Ilość przedłużek 1 szt.
Standardowa głębokość pomiaru 117 mm
Głębokość pomiaru z przedłużką 267 mm
Odczyt, milimetr 0,005 mm
Stopień ochrony / klasa ochrony Stopień ochrony IP
Rodzaj produktu średnicówka mikrometryczna
Grzechotka precyzyjna tak
Blokada / dźwignia ustalająca tak
Jednostka odczytu milimetr
Technika pomiarowa analogowy
Konstrukcja powierzchni pomiarowej Wypukła powierzchnia pomiarowa
Podziałka bębna pomiarowego 1/50 mm
Powierzchnia powierzchni pomiarowej Pokryte węglikiem spiekanym
Granica błędu 7 µm
Liczba śrub mikrometrycznych 1 szt.
Min. zakres pomiarowy 87 mm
Maks. zakres pomiarowy 100 mm
Norma norma zakładowa
Zawartość część pojedyncza
Nadaje się do kalibracji tak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 428990 87-100
EAN / GTIN 4045197608031
Numer producenta 428990 87-100
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Elementy odczytu i obsługi chromowane na matowo (od ⌀ 12 – szczęki pomiarowe z węglików spiekanych). Samocentrująca głowica pomiarowa z 3 szczękami pomiarowymi (od ⌀ 12 – z węglików spiekanych).
Korpus lakierowany

W dostawie:

Z pierścieniem nastawczym (do wzorcowania) i przedłużką.

Wyp. dodatkowe:

Przedłużki nr 428993, pierścienie nastawcze nr 484030.