{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Stopień ochrony IP | nie podano | |
| Opakowanie | Skrzynka / pojemnik / pudło | |
| Zasilanie energią | Bez zasilania | |
| Odległość między powierzchnią pomiarową a otworem nieprzelotowym a | 1 mm | |
| Z pierścieniem nastawczym | tak | |
| Liczba pierścieni nastawczych | 1 szt. | |
| średnica pierścienia nastawczego | 62 mm | |
| Z przedłużką | tak | |
| Ilość przedłużek | 1 szt. | |
| Standardowa głębokość pomiaru | 117 mm | |
| Głębokość pomiaru z przedłużką | 267 mm | |
| Odczyt, milimetr | 0,005 mm | |
| Stopień ochrony / klasa ochrony | Stopień ochrony IP | |
| Rodzaj produktu | średnicówka mikrometryczna | |
| Grzechotka precyzyjna | tak | |
| Blokada / dźwignia ustalająca | tak | |
| Jednostka odczytu | milimetr | |
| Technika pomiarowa | analogowy | |
| Podziałka bębna pomiarowego | 1/50 mm | |
| Powierzchnia powierzchni pomiarowej | Pokryte węglikiem spiekanym | |
| Granica błędu | 7 µm | |
| Liczba śrub mikrometrycznych | 1 szt. | |
| Min. zakres pomiarowy | 62 mm | |
| Maks. zakres pomiarowy | 75 mm | |
| Norma | norma zakładowa | |
| Zawartość | część pojedyncza | |
| Nadaje się do kalibracji | tak |
| Numer artykułu | 428990 62-75 | |
| EAN / GTIN | 4045197608017 | |
| Numer producenta | 428990 62-75 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |