• Szanowni Klienci! W piątek 5 czerwca 2026 r. biuro Hoffmann Group Perschmann w Poznaniu będzie nieczynne.

Zestawy cyfrowych średnicówek mikrometrycznych z wyjściem danych, Zakres pomiarowy: 20-50mm

Nr art.: 428941 20-50
Nowy produkt
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

  • 23,88 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych

  • 593,95 PLN /szt.
na zamówienie
Dostępne w ciągu 2-3 tygodni
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Zakres pomiarowy (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Liczba narzędzi 4 szt.
Liczba dołączonych baterii 1 szt.
Rodzaj baterii Litowe (Li)
Wielkość międzynarodowa Bateria guzikowa (CR2032)
Stopień ochrony IP IP65
Opakowanie Etui
Zasilanie energią Zasilanie z baterii
Z pierścieniem nastawczym zak
Liczba pierścieni nastawczych 2 szt.
Średnica pierścienia nastawczego 25 mm; 40 mm
Z przedłużką nie
Z głowicami pomiarowymi zak
Liczba głowic pomiarowych 4 szt.
Zakres pomiarowy głowic 1; 2; 3; 4
Min. zakres pomiarowy głowic 20 mm; 30 mm; 35 mm; 40 mm
Maks. zakres pomiarowy głowic 30 mm; 35 mm; 40 mm; 50 mm
Odczyt, milimetr 0,001 mm
Złącze Digimatic
Funkcja preset tak
Przełączanie pomiar względny/bezwzględny tak
Stopień ochrony / klasa ochrony Stopień ochrony IP
Rodzaj produktu Przyrząd do szybkich pomiarów wewnętrznych
Skok wrzeciona 1,5 mm
Grzechotka precyzyjna tak
Blokada / dźwignia ustalająca tak
Jednostka odczytu milimetr
Technika pomiarowa cyfrowy
Konstrukcja powierzchni pomiarowej Wypukła powierzchnia pomiarowa
Podziałka bębna pomiarowego 1/100 mm
Powierzchnia powierzchni pomiarowej Pokryte węglikiem spiekanym
Liczba śrub mikrometrycznych 1 szt.
Min. zakres pomiarowy 20 mm
Maks. zakres pomiarowy 50 mm
Norma DIN 863-3
Nadaje się do kalibracji tak
Zawartość zestaw

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 428941 20-50
EAN / GTIN 4059192064990
Numer producenta 4191242
Producent/osoba odpowiedzialna MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Opis

Wykonanie:

3-punktowe średnicówki mikrometryczne lub średnicówki mikrometryczne do szybkich pomiarów wewnętrznych z gwintem przyłączeniowym umożliwiającym łatwą wymianę głowic pomiarowych. Samocentrująca głowica pomiarowa, powyżej 12 mm ze szczękami pomiarowymi z węglików spiekanych. Powyżej 40 mm głowica pomiarowa wykonana z aluminium dla zmniejszenia masy. Powyżej 12 mm czujnik pomiarowy do pomiarów aż po dno otworu.
Średnicówki mikrometryczne z wysuniętą grzechotką precyzyjną, szybkie pomiary na skok wrzeciona 1,5 mm. Praktyczne funkcje pomiarowe, np. 3 PRESET, wskazanie tolerancji za pomocą symboli, ABS.

Funkcja:

IP65: Ochrona przed rozbryzgami wody ze wszystkich kierunków i ochrona przed wnikaniem pyłu (pyłoszczelność) oraz całkowita ochrona przed dotknięciem.

W dostawie:

Cyfrowe średnicówki mikrometryczne nr 428931 z pierścieniami nastawczymi.

Wyp. dodatkowe:

Przedłużka nr 428950, kabel do transmisji danych nr 498941, pierścienie nastawcze nr 484030, płyta mocująca do stojaka do mikrometru zewnętrznego nr 428951.