Przedłużki do średnicówek mikrometrycznych IMICRO, Typ: 3/500

Nr art.: 428802 3/500
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
Dostępne w ciągu 2-3 tygodni
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu Przedłużka
Do min. zakresu pomiarowego 20 mm
Do maks. zakresu pomiarowego 40 mm
Długość 500 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 428802 3/500
EAN / GTIN 7630041108590
Numer producenta 00841101

Opis

Wykonanie:

Przedłużka do wkręcenia między głowicę a wyświetlacz.

Pasuje do:

Średnicówki mikrometryczne nr 428800; 428830.