Prodloužení pro dutinoměr IMICRO, Typ: 3/500

Artiklové číslo: 428802 3/500
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Obsah jednotlivý díl
Druh produktu Prodloužení
Pro rozsah měření min. 20 mm
Pro rozsah měření max. 40 mm
Délka 500 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 428802 3/500
EAN / GTIN 7630041108590
Číslo výrobce 00841101

Popis

Provedení:

Prodloužení pro našroubování mezi měřicí hlavu a zobrazovací jednotku.

Vhodné pro:

Dutinoměry č. 428800; 428830.