Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Średnicówka mikrometryczna do szybkich pomiarów XT Holematic, cyfrowa, zakres pomiarowy: 50-65mm

Nr art.: 428751 50-65

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

zakres pomiarowy (mm) Cena za sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Liczba dołączonych baterii
1 szt.
Rodzaj baterii
Litowe (Li)
Wielkość międzynarodowa
Bateria guzikowa (CR2032)
Z możliwością ponownego naładowania
nie
zasilanie energią
Zasilanie z baterii
Zawartość
część pojedyncza
Rodzaj produktu
Mikrometr wewnętrzny
Z czujnikiem zegarowym
nie
Rozdzielczość
0,001 mm
Odległość od dna otworu
0,5 mm
Dokładność
0,005 mm
Min. wartość zmierzona
50 mm
Maks. wartość zmierzona
65 mm
min. głębokość pomiaru
80 mm
maks. głębokość pomiaru
230 mm
Złącze
Złącze RS232C; Złącze USB

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 428751 50-65
EAN / GTIN 5051102214555

Opis

Wykonanie:

3-punktowe średnicówki mikrometryczne do szybkich pomiarów Holematic, do pomiaru otworów nieprzelot. od wielk. 12,5-16. Stałe szczęki pomiarowe z HM, od wielk. 12,5-16 z wkładkami z HM. Odczyt na dużym, kontrast. wyświetlaczu cyfrowym. Bezbłędny, pewny pomiar bez noniusza.

Zaleta:

Bardzo szybki i powtarzalny pomiar dzięki uchwytowi pistoletowemui stałemu naciskowi pomiarowemu.

Funkcja:

  • przełączanie mm / cale
  • wstępne nastawianie 4 wartości
  • przycisk włącz / wyłącz i zatrzymania zmierzonej wartości.

W dostawie:

pistolet pomiarowy, głowica pomiarowa z protokołem kontrolnym UKAS, z 1 baterią nr 081560, wielk. CR2032.

Wyp. dodatkowe:

Przewód do transmisji danych nr 498948, pendrive nr 498952, pierścienie nastawcze nr 484030, przedłużki nr 428510.