{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr kat.:
| Norma | DIN 863 | |
| zakres pomiarowy | 12,5 mm - 16 mm | |
| odczyt | 0,001 mm | |
| przełączalny odczyt | mm / cale | |
| granica błędu | 0,004 mm | |
| złącze | Interfejs RS232C; Złącze USB | |
| stopień ochrony IP | IP 67 | |
| wymiar a | 0,5 mm | |
| standardowa głębokość pomiaru | 62 mm | |
| głębokość pomiaru z przedłużką | 162 mm | |
| Technika pomiarowa | cyfrowy | |
| Opakowanie | sztywny pojemnik | |
| Rodzaj produktu | 3-punktowe średnicówki mikrometryczne |
| Numer artykułu | 428751 12,5-16 | |
| EAN / GTIN | 5051102214104 |