Uniwersalne przyrządy pomiarowe w kasecie drewnianej, Typ: 30-250

Nr art.: 428300 30-250
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

  • 23,82 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych

  • 234,14 PLN /szt.
na zamówienie
w magazynie
9 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • Opakowanie: sztywny pojemnik

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

zakres pomiaru 20 mm
zakres pomiarów wewnętrznych 30 mm - 255 mm
zakres pomiarów zewnętrznych 0 mm - 220 mm
Opakowanie sztywny pojemnik
Rodzaj produktu Uniwersalny przyrząd pomiarowy

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 428300 30-250
EAN / GTIN 5051102226206

Opis

Wykonanie:

Lekka, stabilna konstrukcja rurowa. Dwa wsporniki ramienia pomiarowego do mocowania różnych końcówek pomiarowych. Stały wspornik ramienia (bez rowka prowadzącego) przesuwany na rurce umożliwia ustawienie przybliżone. Ruchomy wspornik osadzony w bardzo dokładnej prowadnicy kulkowej, łożyskowanej bez luzów i tarcia, zapewniającej najwyższą dokładność. Stały nacisk pomiarowy dzięki zintegrowanym sprężynom. Ruchome ramię pomiarowe można cofnąć w celu bezdotykowego ustawienia w pozycji pomiaru. Zakres pomiarowy dowolnie rozszerzalny dzięki opcjonalnemu przedłużeniu (maks. 3000 mm). Możliwość stos. z każdym czujnikiem zegar. lub czujnikiem prec. o ⌀ trzpienia 8 h6.

Zastosowanie:

Uniwersalny przyrząd pomiarowy do pomiarów porównawczych. Do pomiarów zewnętrznych i wewnętrznych elementów o różnych kształtach oraz do mierzenia wąskich odsadzeń. Ze specjalnym wyposażeniem do mierzenia kół centrujących, wcięć, rowków, elementów w kształcie jaskółczego ogona, stożków, uzębień oraz gwintów wewn. i zewnętrznych.

W dostawie:

Przyrząd podstawowy, kaseta drewniana.

Wyp. dodatkowe:

Czujnik zegarowy lub czujnik precyzyjny o zakresie pomiarowym 25 mm.