Uniwersalny przyrząd pomiarowy Multimar, zakres pomiarowy: 30-115mm

Nr art.: 428051 30-115
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia

  • 23,72 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych

  • 233,08 PLN /szt.
na zamówienie
w magazynie
5 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

zakres pomiarowy (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • Opakowanie: sztywny pojemnik

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria Multimar
zakres pomiarowy 30 mm - 115 mm
zakres pomiaru 12 mm
zakres pomiarów wewnętrznych 30 mm - 115 mm
zakres pomiarów zewnętrznych 0 mm - 85 mm
Opakowanie sztywny pojemnik
Rodzaj produktu Uniwersalny przyrząd pomiarowy

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 428051 30-115
EAN / GTIN 4059192024895
Numer producenta 4503001
Producent/osoba odpowiedzialna MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Opis

Wykonanie:

Stabilna konstrukcja rurkowa, szlifowana i chromowana na twardo. Dwa wsporniki ramienia pomiarowego do mocowania różnych końcówek pomiarowych. Zwiększanie zakresu pomiaru o 75 mm przez obrócenie ramion. Możliwość stosowania z każdym czujnikiem zegarowym lub czujnikiem o ⌀ trzpienia 8 h 6 mm. (Dostawa bez czujnika).
  • Wysoka niezawodność pomiaru i dokładność powtórzeń dzięki bardzo precyzyjnej prowadnicy kulkowej.
  • Uchwyty z izolacją termiczną
  • Zmiana kierunku działania nacisku pomiarowego dla pomiarów wewnętrznych i wewnętrznych.
  • Stały nacisk pomiarowy zapewniają wbudowane sprężyny.
  • ruchomy wspornik ramienia pomiarowego umieszczony w precyzyjnej prowadnicy kulkowej z małymi luzami i małym tarciem
  • mocna, szlifowana kolumna, chromowana chromem twardym
  • łatwy montaż dzięki podstawkom i blokom montażowym.

Zastosowanie:

  • wymiary zewnętrzne i wewnętrzne
  • gwinty zewnętrzne i wewnętrzne
  • krawędzie centrujące
  • wąskie odsadzenia, podcięcia i rowki
  • stożki wewnętrzne i zewnętrzne
  • uzębienia wewnętrzne i zewnętrzne i wiele innych.

Wskazówka:

Do zakresu pomiarowego 2500 mm lekką rurką, wykonaną z włókna węglowego - na zamówienie.