Multimar-yleismittauslaite 30-115 mm

Tuote nro.: 428051 30-115
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen

Lisää palvelu:

  • Palveluiden lisääminen on mahdollista vain JavaScriptin avulla. Käänny luottamuksellisesti yhteyshenkilösi puoleen.
  • 5,12 € /kpl
    Otettava huomioon:

    Huomaa: Fonttikoon luettavuus voi vaikuttaa merkkien lukumäärästä.

    Käsittelyaika noin 1-3 työpäivää
  • 52,21 € /kpl
pyynnöstä
Varastossa
5 kappaletta varastossa
  • Pakkaus: kestävä rasia

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja Multimar
Mittausalue 30 mm - 115 mm
Mittausväli 12 mm
Käyttöalue sisäp. 30 mm - 115 mm
Käyttöalue ulkop. 0 mm - 85 mm
Pakkaus kestävä rasia
Tuotetyyppi Yleismittauslaite

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 428051 30-115
EAN / GTIN 4059192024895
Valmistajan numero 4503001

Kuvaus

Malli:

Kestävä putkirakenne, hiottu ja kovakromattu. Kaksi mittausvarren kannatinta erilaisten mittauskärkien kiinnitykseen. Mittausaluetta voidaan laajentaa 75 mm:iin mittausvartta kääntämällä. Sopii kaikkiin mittakelloihin ja tarkkuusmittakelloihin, joiden varren ⌀ on 8 h 6 mm (näyttölaite ei sis. toimitukseen).
  • Korkea mittaus- ja toistotarkkuus tarkan kuulaohjauksen ansiosta.
  • Lämpösuojakahvat
  • Mittausvoiman suunta vaihdettavissa sisä- ja ulkomittaukseen.
  • Mittausvoima pysyy vakiona asennetun mittausvoimajousen ansiosta.
  • Liikkuva mittausvarren kannatin on tarkkuuslaakeroitu välyksettömästi ja kitkattomasti.
  • Vahvat, hiotut ja kovakromatut pylväät.
  • Helppo asennus säilytys- ja asennuskuutioiden ansiosta.

Käyttö:

  • Ulko- ja sisämitat.
  • Ulko- ja sisäkierteet.
  • Keskitysreunat.
  • Kapeat olakkeet, pistourat ja urat.
  • Ulko- ja sisäkartio.
  • Ulko- ja sisähammastus

Ohje:

Saatavana mittausalueeseen 2500 mm asti CFK-kevytputkella tilauksesta.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Tarvikkeet

Varaosat

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
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
    Mittausalue (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin