Multimar universalmåler 30-115 mm

Art.-nr.: 428051 30-115
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning

Tilføje serviceydelse:

  • Tilføjelse af tjenester er kun tilgængelig med JavaScript. Kontakt din kontaktperson.
  • 33,15 DKK /stk.
    Tag hensyn til:

    Bemærk: Skriftstørrelsens læselighed kan hæmmes på grund af tegnantallet.

    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
  • 338,23 DKK /stk.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
5 styk på lager
  • Emballage: Stabil boks

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Multimar
Måleområde 30 mm - 115 mm
Målespænd 12 mm
Anvendelsesområde indvendig 30 mm - 115 mm
Anvendelsesområde udvendig 0 mm - 85 mm
Emballage Stabil boks
Produkttype Universalmåler

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 428051 30-115
EAN/GTIN 4059192024895
Producentnummer 4503001

Betegnelse

Udførelse:

Stabil rørkonstruktion, slebet og hårdt forkromet. To målearmsholdere til fastgørelse af de forskellige måleindsatser. Mulighed for udvidelse af måleområdet med 75 mm ved at dreje målearmene rundt. Kan anvendes med alle måleure eller my-måleure med skaft-⌀ 8 h 6 mm (leveres uden displayenhed).
  • Høj målesikkerhed og gentagelsesnøjagtighed takket være ultrapræcis kugleføring.
  • Varmebeskyttende greb
  • Målekraftretning kan ændres ved indvendig og udvendig måling.
  • Konstant målekraft vha. indbygget målekraftfjeder.
  • Bevægelig målearmsholder i yderst præcis kugleføring lejret uden spillerum og friktion.
  • Kraftig, slebet og hårdforkromet søjle.
  • Enkel montering takket være støtte- og monteringsblokke.

Anvendelse:

  • Udvendige og indvendige mål.
  • Udvendigt og indvendigt gevind.
  • Centrerkanter
  • Smalle ansatser, indstik og noter.
  • Udvendig og indvendig konus.
  • Udvendige og indvendige fortandinger m.m.

Bemærk:

Indtil måleområde 2500 mm med kulfiberarmeret kunststofrør på forespørgsel.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør

Reservedele
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
    Måleområde (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven