Double-sided stepladder suitable for stairs 2x7 steps

Nr art.: 42714
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
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
Prowadnica słupka kształt stożkowy
Liczba segmentów drabiny 2
Wykonanie stopnia Stopień
Liczba stopni na sekcję drabiny 7
Głębokość stopnia 80 mm
Odstępy między stopniami 235 mm
Połączenie stopni ze wzdłużnicami Z zawinięciem
Z regulacją wysokości tak
Wysokość robocza około 3,45 m
Powierzchnia stopnia Rowkowanie
Długość kroku 1,37 m
Nachylenie 70 stopni
Możliwość chodzenia z obu stron
Z możliwością ustawienia na schodach tak
Norma DIN EN 131; TRBS 2121
Nośność 150 kg
Długość drabiny 1,61 m
Rodzaj produktu Drabina wolnostojąca

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 42714
EAN / GTIN 4031405427143
Numer producenta 042714
Numer L L90240 102403
Producent/osoba odpowiedzialna MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Opis

Opis:

  • Drabina aluminiowa
  • Stabilne prostokątne pręty rurowe
  • Stopnie rowkowane o głębokości 80 mm
  • 4-krotne połączenie kołnierzowe stopień/szyna
  • Stożkowa prowadnica szynowa zapewniająca bezpieczną podstawę
  • Cztery przedłużenia kierownicy z solidnymi prowadnicami przesuwnymi i ergonomicznym uchwytem gwiazdowym
  • Bezstopniowa regulacja: część wspinaczkowa do 300 mm, część nośna do 800 mm
  • Zewnętrzny mechanizm regulacji / uchwyt gwiazdowy zapewniający bezpieczny dostęp do drabiny bez ryzyka potknięcia
  • Nakładki drabinkowe nivello® z opatentowaną technologią 2-osiowego pochylenia
  • 4-krotnie skręcane, solidne aluminiowe złącze drabinowe
  • Opcjonalnie można go wyposażyć w podnóżki Clip-Step, Clip-Step R13 i Clip-Step Relax
  • Rozstaw stopni: 235 mm
  • Maksymalne obciążenie: 150kg

Cecha szcz.:

  • Wysokość robocza: 3450 mm
  • Całkowita długość po złożeniu: 1737 mm
  • Wysokość: 1610 mm
  • Szerokość pręta: 24,5 mm
  • Wysokość otworu: 73 mm
  • Zastosowanie drabiny (DIN EN 131): Profesjonalne
  • Materiał: aluminium
  • Maks. nośność: 150 kg
  • Wymagany montaż: całkowicie zmontowany
  • Nachylenie: 70°
  • Antypoślizgowość: żebrowane aluminium
  • Wewnętrzna długość nogawki: 1370 mm
  • Długość stopnia maks. wysunięty: 1730 mm
  • Rozstaw stopni/szczebli: 235 mm
  • Liczba stopni/szczebli: 2x7 stopni
  • Głębokość stopnia/szczebla: 80 mm
  • Wersja krokowa: kroki
  • Szerokość zewnętrzna dolna, sekcja dostępowa wysunięta: 673 mm
  • Szerokość zewnętrzna dolna, drabina złożona: 640 mm
  • Szerokość zewnętrzna dolna, część nośna wysunięta: 730 mm
  • Zakres regulacji sekcji wspinaczkowej maks.: 300 mm
  • Zakres regulacji na części nośnej maks.: 800 mm
  • Dozwolone jako miejsce pracy (TRBS 2121 część 2): tak