{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
norma | Norma zakładowa | |
zakres pomiarowy | 75 mm - 100 mm | |
odczyt | 0,01 mm | |
podziałka bębenka pomiarowego | 1/50 mm | |
granica błędu | 3 µm | |
⌀ bębenka pomiarowego | 21 mm | |
Technika pomiarowa | analogowy | |
Opakowanie | sztywny pojemnik | |
Rodzaj produktu | Mikrometr do pomiarów wewnętrznych |
Numer artykułu | 426900 75-100 | |
EAN / GTIN | 4250099624038 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Podwójny mikrometr do pomiarów wewnętrznych 75-100 mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
4 883,85 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 539,64 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
granica błędu | 3 | 16 |
zakres pomiarowy | 75 ;100 | 75 ;100 |
⌀ bębenka pomiarowego | 21 | 18 |
norma | Norma zakładowa | Norma zakładowa |
Opakowanie | sztywny pojemnik | sztywny pojemnik |
Technika pomiarowa | analogowy | analogowy |
Rodzaj produktu | Mikrometr do pomiarów wewnętrznych | Mikrometr do pomiarów wewnętrznych |