{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Norma | Gamykliniai standartai | |
Matavimo ribos (diapazonas) | 75 mm - 100 mm | |
Padalos vertė | 0,01 mm | |
Matavimo būgno padalos | 1/50 mm | |
Leistina paklaida | 3 µm | |
Matavimo būgno ⌀ | 21 mm | |
Matavimo prietaisai | analoginis | |
Pakuotė | tvirta dėžė | |
Produkto rūšis | Mikrometrinis vidmatis su matavimo lūpomis |
Produkto numeris | 426900 75-100 | |
EAN / GTIN | 4250099624038 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Mikrometrinis vidmatis su dvigubomis (dviejų krypčių) lūpomis 75-100 mm
reikia užklausti
Tiekimo terminas 4-6 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
977,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
51 vnt. yra sandėlyje
308,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Leistina paklaida | 3 | 16 |
Matavimo ribos (diapazonas) | 75 ;100 | 75 ;100 |
Matavimo būgno ⌀ | 21 | 18 |
Norma | Gamykliniai standartai | Gamykliniai standartai |
Pakuotė | tvirta dėžė | tvirta dėžė |
Matavimo prietaisai | analoginis | analoginis |
Produkto rūšis | Mikrometrinis vidmatis su matavimo lūpomis | Mikrometrinis vidmatis su matavimo lūpomis |