Indvendig dobbelt-kæbemikrometerskrue 75-100 mm

Art.-nr.: 426900 75-100
plus moms plus fragt

Tilføje serviceydelse:

  • Tilføjelse af tjenester er kun tilgængelig med JavaScript. Kontakt din kontaktperson.
  • 33,15 DKK /stk.
    Tag hensyn til:

    Bemærk: Skriftstørrelsens læselighed kan hæmmes på grund af tegnantallet.

    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
  • 233,93 DKK /stk.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
0 styk på lager
  • Norm: Fabriksstandard
  • Måletromleinddeling: 1/50
  • Emballage: Stabil boks

Produktdetaljer

Teknisk data

Norm Fabriksstandard
Måleområde 75 mm - 100 mm
Aflæsning 0,01 mm
Måletromleinddeling 1/50 mm
Fejlgrænse 3 µm
Måletromle-⌀ 21 mm
Måleværktøj analog
Emballage Stabil boks
Produkttype Indvendig kæbemikrometerskrue

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 426900 75-100
EAN/GTIN 4250099624038

Betegnelse

Udførelse:

Fuldstændigt hærdet, slebet og finslebet spindel. Afsat og afrundet målekæbe forsynet med hårdmetal. Konstant måletryk pga. skralde. Måletromle med rent graverede og sortmarkerede delstreger og tal. Forkromet mikrometerskrue. Med justeringsskrue og fastspændingsskrue.

Specialtilbehør:

Toleranceringe nr. 484030.

Bemærk:

Udførelse op til 600 mm måleområde fås på forespørgsel.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele