Inbouwschroefmaat 0-25 mm

Artikelnummer: 426200 0-25

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 4,45 / st.
    Opmerking:

    Let op: vanwege het grote aantal tekens kan de leesbaarheid van de lettergrootte worden beïnvloed.

    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
  • € 25,30 / st.
  • € 65,20 / st.
op aanvraag
Op voorraad
8 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Norm: Fabrieksnorm
  • Meettrommelindeling: 1/50

Productdetails

Technische gegevens

Norm Fabrieksnorm
Meetbereik (meetweg) 0 mm - 25 mm
Aflezing 0,01 mm
Meettrommelindeling 1/50 mm
Maximale afwijking 0,002 mm
Spindel-⌀ 6,35 mm
Meettrommel-⌀ 18 mm
Opnameschacht-⌀ 10 mm
Lengte opnameschacht 15 mm
Meettechniek analoog
Totale lengte 109 mm
Producttype Inbouwschroefmaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 426200 0-25
EAN/GTIN 4946368021898
Nummer fabrikant 150-192

Omschrijving

Uitvoering:

Geheel geharde spindel en spiegelvrij verchroomde meettrommel.
Roterende spindel, met HM-meetvlak en ratel.

Toepassing:

Voor inbouw in machines, apparaten, toestellen, meetinstallaties etc. als verstelbare meettafelaanslag.

Tip:

Speciale afmetingen op aanvraag.