Combimaster Plus X - combi ladder 2 x 8

Nr art.: 42568
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
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
Wykonanie stopnia Stopień
Liczba stopni na sekcję drabiny 8
Rodzaj produktu Drabina wielofunkcyjna

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 42568
EAN / GTIN 4003866425686
Numer producenta 42568
Numer L L90010 837
Producent/osoba odpowiedzialna Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Opis

Opis:

  • Może być używana jako dwuczęściowa drabina przedłużana lub jako drabina, do której można wejść z obu stron.
  • Ochrona przed rozprzestrzenianiem się dzięki wytrzymałym pasom Perlong z wszytą zakładką mocującą.
  • Otwory wykonane z wytłaczanych profili aluminiowych dla maksymalnej stabilności.
  • Wymienne plastikowe buty zapewniające stabilność antypoślizgową.
  • Połączenie szczebli z szyną poprzez wysokiej jakości kołnierze ZARGES.

Cecha szcz.:

  • Wysokość robocza 4,9 m
  • Obciążenie max. 150 kg
  • Szerokość poprzeczki 0,8 m
  • Waga 10,1 kg
  • Długość drabiny w stanie złożonym 2,42 m
  • Materiał aluminium
  • Łączenie szczebli/stopni z kołnierzem
  • Rozstaw szczebli/stopni w pionie 265 mm
  • Liczba szczebli 2 × 8
  • Liczba liczba szczebli 8
  • Głębokość stopnia 30 mm
  • pionowy. Wysokość drabiny rozstawnej 2,27 m
  • Szerokość zewnętrzna 420 mm

Wskazówka:

Spełnia wymagania normy zawodowej EN 131.