Combimaster Plus X - Scala combi 2 x 8

Codice art.: 42568
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Sconosciuto
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
Esecuzione scaletta Livello
Numero gradini per sezione della scala 8
Tipo di prodotto Scala multiuso

Identificazione e classificazione

Codice articolo 42568
EAN / GTIN 4003866425686
Codice del produttore 42568
Numero-L L90010 837
Produttore/persona responsabile Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Descrizione

Descrizione:

  • Impiegabile come scala estensibile in 2 elementi o come scala con accesso su due lati.
  • Sicura di apertura mediante cinghia in Perlon ad alta resistenza con elemento di fissaggio cucita.
  • Montanti in profilato estruso in lega leggera per la massima stabilità.
  • Tappi in plastica sostituibili per un appoggio antiscivolo.
  • Giunzione piolo-staggio mediante bordatura di qualità ZARGES ad alta resistenza.

Proprietà:

  • Altezza di lavoro 4.9 m
  • Altezza vert. come scala doppia 2.27 m
  • Carico max. 150 kg
  • Collegamento tra pioli/gradini e staggia ribordato
  • Distanza tra pioli/gradini in verticale 265 mm
  • Larghezza esterna 420 mm
  • Larghezza traversa 0.8 m
  • Lunghezza scala, chiusa 2.42 m
  • Materiale Alluminio
  • Numero di pioli 2 × 8
  • Numero di pioli 8
  • Peso 10.1 kg
  • Profondità del gradino 30 mm

Nota:

Corrisponde alla norma EN 131, per uso professionale.