{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Opakowanie | Etui | |
| Średnica bębna pomiarowego | 18 mm | |
| Średnica wrzeciona pomiarowego | 7,5 mm | |
| Równoległość powierzchni pomiarowych | 2 µm | |
| Płaskość powierzchni pomiarowych | 0,2 µm | |
| Izolowana osłona dłoni | tak | |
| Odczyt, milimetr | 0,01 mm | |
| Z czujnikiem zegarowym / precyzyjnym czujnikiem wskaźnikowym | tak | |
| Odczyt czujnika zegarowego / precyzyjnego czujnika wskaźnikowego | 0,001 mm | |
| Zakres pomiarowy czujnika zegarowego / precyzyjnego czujnika wskaźnikowego ± | 0,05 mm | |
| Rodzaj produktu | Mikrometr zewnętrzny | |
| Skok wrzeciona | 0,5 mm | |
| Grzechotka precyzyjna | tak | |
| Blokada / dźwignia ustalająca | tak | |
| Jednostka odczytu | milimetr | |
| Technika pomiarowa | analogowy | |
| Konstrukcja powierzchni pomiarowej | Końcówka talerzykowa | |
| Podziałka bębna pomiarowego | 1/50 mm | |
| Powierzchnia powierzchni pomiarowej | Pokryte węglikiem spiekanym | |
| Odchyłki pomiarowe E MPE | ±2 µm | |
| Pomiar siły min. | 6,5 N | |
| Pomiar siły maks. | 6,5 N | |
| Liczba śrub mikrometrycznych | 1 szt. | |
| Min. zakres pomiarowy | 25 mm | |
| Maks. zakres pomiarowy | 50 mm | |
| Norma | DIN 863-3 | |
| Nadaje się do kalibracji | tak | |
| Nadaje się do rekalibracji | tak |
| Numer artykułu | 424800 25-50 | |
| EAN / GTIN | 4059192004682 | |
| Numer producenta | 4154001 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de |