Finmätur-bygelmikrometer 25-50 mm

Art-nr: 424800 25-50
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Lägg till Service:

  • Det går bara att lägga till tjänster med JavaScript. Vänd dig till din kontaktperson i förtroende.
  • 56,45 SEK /st.
    Anmärkning:

    OBS: Läsbarheten för teckensnittstorleken kan påverkas på grund av antalet tecken.

    Behandlingstid ca 1-3 arbetsdagar
  • 519,55 SEK /st.
  • 755,25 SEK /st.
på begäran
I lager
4 styck i lager
  • Norm: DIN 863
  • Mättrummans gradering: 1/50
  • förpackning: Stabil box

Produktdetaljer

Tekniska data

Norm DIN 863
mätområde 25 mm - 50 mm
mätområde finmätur ± 0,05 mm
avläsning mikrometer 0,01 mm
avläsning finmätur 0,001 mm
Mättrummans gradering 1/50 mm
spindel-⌀ 7,5 mm
Mättrummans ⌀ 18 mm
Mätteknik analog
förpackning Stabil box
Produktslag Finmätur-mikrometer

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 424800 25-50
EAN/GTIN 4059192004682
Tillverkarens nummer 4154001

Benämning

Utförande:

Mätspindel av rostfritt stål, härdad och slipad. Mätytorna hårdmetallbelagda. Manöver- och avläsningsdelar mattförkromade. Med isoleringsskydd. Konstant mätkraft. Flyttbartmotstäd, indragbart. Mycket lämplig för precisionstillverkade seriedetaljer.

Noggrannhet:

Finmätur DIN 863 − mikrometer 2 µm.

Leveransinnehåll:

Inklusive finmätur Millimess nr 434674 strl 50/1.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar