{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Obal | Pouzdro | |
| Měřicí buben – průměr | 18 mm | |
| Měřicí vřeteno průměr | 7,5 mm | |
| Souběžnost měřicích ploch | 2 µm | |
| Rovinnost měřicích ploch | 0,2 µm | |
| Izolační ochrana rukou | ano | |
| Odečet, milimetr | 0,01 mm | |
| S číselníkovým/přesným úchylkoměrem | ano | |
| Odečet číselníkového/přesného úchylkoměru | 0,001 mm | |
| Rozsah měření číselníkového/pořesného úchylkoměru ± | 0,05 mm | |
| Druh produktu | Třmenový mikrometr | |
| Stoupání vřetena | 0,5 mm | |
| Řehtačka u mikrometru | ano | |
| Aretace/svěrná páka | ano | |
| Jednotka odečet | milimetr | |
| Měřicí technika | analogová | |
| Provedení měřicí plochy | planparallel | |
| Dělení měřicího bubnu | 1/50 mm | |
| Měřicí plochy povrch | Osazeno tvrdokovem | |
| Odchylka měření E MPE | ±2 µm | |
| Měřicí síla min. | 6,5 N | |
| Měřicí síla max. | 6,5 N | |
| Počet mikrometrů | 1 ks | |
| Rozsah měření min. | 25 mm | |
| Rozsah měření max. | 50 mm | |
| Norma | DIN 863-3 | |
| Lze kalibrovat | ano | |
| Lze rekalibrovat | ano |
| Katalogové číslo | 424800 25-50 | |
| EAN / GTIN | 4059192004682 | |
| Číslo výrobce | 4154001 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de |