ZAP Neo S - ZAP platform ladder 3 treads

Nr art.: 42440
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
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
Numer artykułu 42440
EAN / GTIN 4003866424405
Numer producenta 42440
Numer L L90010 1276
Producent/osoba odpowiedzialna Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Opis

Opis:

  • Aluminiowa platforma robocza, ok. 400 x 400 mm, z trójstronną barierką zabezpieczającą (wysokość 1000 mm).
  • Poręcz 3-stronna dookoła zapewniająca maksymalne bezpieczeństwo pracy.
  • Wysokość poręczy: 1000 mm.
  • Składana poręcz zapewniająca oszczędność miejsca w transporcie.
  • Wygodne, niemęczące i bezpieczne stanie na stopniach o głębokości 80 mm z zabezpieczającymi ściągaczami.
  • Poręcze anodowane.
  • Potrójne nitowane połączenie szyny schodkowej.

Cecha szcz.:

  • Wysokość robocza 2,74 m
  • Obciążenie max. 150 kg
  • Wysokość poręczy 1 m
  • Waga 9,3 kg
  • Powierzchnia podstawy 0,92 m × 0,61 m
  • Wysokość poręczy/podstawki 48 mm /
  • Wysokość z poręczą 1,74 m
  • Długość drabiny 1,93 m
  • Szerokość podestu 400 mm
  • Wysokość podestu 0,74 m
  • Długość podestu 400 mm
  • Liczba stopni łącznie z podestem 3
  • Głębokość stopnia 80 mm
  • Dolna, szerokość zewnętrzna 0,62 m