ZAP Neo S - Échelle platef. ZAP, 3 mar.

Réf.: 42440
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
En cours de traitement
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
Référence article 42440
EAN / GTIN 4003866424405
Réf. fabricant 42440
Article hors catalogue L90010 1276
Fabricant/personne responsable Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Description

Description:

  • Grande plate-forme de travail (400 x 400 mm).
  • Garde-corps continu sur 3 côtés pour une sécurité du travail maximale.
  • Hauteur du garde-corps : 1 000 mm.
  • Main-courante rabattable pour un faible encombrement durant le transport.
  • Station debout confortable, sans fatigue sur des marches de 80 mm de profondeur avec stries de sécurité.
  • Mains-courantes anodisées
  • Assemblage marches-montants à triple rivetage.

Caractéristique(s):

  • Charge max. 150 kg
  • Hauteur de montant Partie d'accès/de renfort 48mm /
  • Hauteur de plate-forme 0.74 m
  • Hauteur de travail 2.74 m
  • Hauteur, garde-corps compris 1.74 m
  • Largeur de plate-forme 400 mm
  • Largeur extérieure, inférieure 0.62 m
  • Longueur d'échelle 1.93 m
  • Longueur de plate-forme 400 mm
  • Nombre de marches avec plate-forme 3
  • Poids 9.3 kg
  • Profondeur des marches 80 mm
  • Surface de base 0,92 m × 0,61 m
  • largeur extérieure inférieure 0.62 m