Wkrętak precyzyjny PicoFinish sześciokątny z główką kulistą 1.5 mm x 50 mm

Nr art.: 42432
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Człon Do śrub z gniazdem 6-kątnym
Długość całkowita L 150 mm
Strefa ochrony ESD (EPA) nie
Wersja proste
Długość grotu l1 50 mm
Właściwości uchwytu Ergonomiczne; Obrotowa nasadka; właściwości przeciwpoślizgowe
Typ uchwytu Uchwyt standardowy
Długość uchwytu 18 mm
Rozwartość klucza, Do śrub z gniazdem 6-kątnym 1,5 mm
Cechy szczególne, Do śrub z gniazdem 6-kątnym Końcówka sferyczna
Rodzaj produktu Wkrętaki
Materiał stal chromowo-wanadowa
Powierzchnia chromowanie na matowo
Napęd Uchwyt

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 42432
EAN / GTIN 4010995424329
Numer producenta 42432
Numer L L60070 3817
Producent/osoba odpowiedzialna Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Opis

Opis:

  • Wymiary produktu: 152 x 17 x 17 mm (dł. x szer. x głęb.)
  • Zastosowanie: Idealny do prac związanych z mechaniką precyzyjną, modelarstwem i hobby
  • Materiał: stal chromowo-wanadowo-molibdenowa, chromowana matowo
  • W przypadku połączeń śrubowych w mechanice precyzyjnej wyzwaniem jest praca z odpowiednim wyczuciem, tak by nie uszkodzić obrabianego elementu. Wkrętaki precyzyjne PicoFinish® firmy Wiha dzięki swoim długim, smukłym rękojeściom i strefie szybkiego obrotu nadają się idealnie do wykonywania precyzyjnych prac przy delikatnych elementach z dziedziny elektroniki i mechaniki precyzyjnej. Ergonomiczne wzornictwo rękojeści ze strefą miękką zapewnia komfort pracy. Pełne wyczucia i szybkie obracanie wspomagane jest przez kapturek obrotowy poruszający się bez oporu. Ponadto nadrukowane na kołpakach obrotowych wkrętaków symbole ułatwiają wybór wkrętaka o właściwym profilu. Trzpień sześciokątny z główką kulistą umożliwia bezproblemowe przykręcanie pod kątem do 25°.

Cecha szcz.:

  • Samoobsługa - Pakowanie: Nie
  • Narzędzia dla elektryków: Nie
  • Artykuł ESD: Nie
  • Gniazdo sześciokątne (мм): 1.5 mm
  • Średnica rękojeści (mm): 18 mm
  • Długość całkowita (мм): 150 mm
  • Widoczna długość trzonu (mm): 50 mm
  • z baterią / akumulatorem: Nie