PicoFinish® skruetrækker Sekskant med kuglehoved 1.5 mm x 50 mm

Art.-nr.: 42432
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Udgang til skruer med indvendig sekskant
Samlet længde L 150 mm
ESD-beskyttelseszone (EPA) nej
Udførelse lige
Længde, klinge l1 50 mm
Grebsegenskaber ergonomisk; kappe, drejelig; skridsikker
Grebstype standardgreb
Grebslængde 18 mm
Nøglestørrelse, til skruer med indvendig sekskant 1,5 mm
Bemærk, til skruer med indvendig sekskant kuglehoved
Produkttype skruetrækker
Materiale krom-vanadium-stål
Overflade matforkromet
Drev greb

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 42432
EAN/GTIN 4010995424329
Producentnummer 42432
L-nummer L60070 3817
Producent/ansvarlig person Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Letter arbejdet: Kuglehovedet letter tilgangen til skruerne og forenkler dermed arbejdet i vinkler op til 25°.
  • Øger effektiviteten: Skruetrækker grebskoncept for en optimal balance mellem præcision og kontrol.
  • Letter håndteringen: Ekstra lang drejehætte muliggør en optimal føring.
  • Øger præcisionen: Fintfølende arbejde og kontrolleret kraftoverførsel takket være det slanke greb med softgrip-zone.
  • Anvendelse: Ideel til fine og præcise skrueopgaver inden for finmekanik, modelbyggeri og på hobbyområdet.
  • Materiál: Krom-vanadium-molybdæn-stål, matforkromet
  • Udfordringen ved finmekaniske skrueopgaver er at arbejde præcist og forsigtigt uden at beskadige emnet. De præcise PicoFinish®-skruetrækkere fra Wiha er takket være deres lange, slanke greb og hurtigdrejezone ideelle til fine og meget fine opgaver inden for finmekanik og på hobby- og modelbyggerområdet. Det ergonomiske grebsdesign med blød zone sikrer et behageligt arbejde. Den let bevægelige drejehætte understøtter fintfølende og hurtig skruning. Endvidere gør skruetrækkersymbolerne på drejehætten det lettere at vælge den rigtige skruetrækkerprofil. Sekskant-kuglehovedet gør det muligt at skrue i en vinkel på op til 25°.

Egenskab:

  • Værktøj til elektricitet: Nej
  • Selvbetjening - Emballage: Nej
  • ESD-artikel: Nej
  • Indvendig sekskant (mm): 1.5
  • Grebdiameter (mm): 18
  • Total længd (mm): 150
  • synlig klingelængde (mm): 50
  • med batteri / genopladeligt batteri: Nej