{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Wersja | proste | |
| Długość grotu | 60 mm | |
| Właściwości uchwytu | Ergonomiczne; Obrotowa nasadka; właściwości przeciwpoślizgowe | |
| Rodzaj uchwytu | Uchwyt standardowy | |
| Długość ramienia | 18 mm | |
| Cechy szczególne, Do śrub Phillips (PH) | Ostrze okrągłe | |
| Średnica ostrza | 4 mm | |
| Rodzaj produktu | Wkrętaki | |
| Materiał | stal chromowo-wanadowa | |
| Powierzchnia | chromowanie na matowo | |
| Długość całkowita | 160 mm | |
| Napęd | Uchwyt | |
| Człon | Do śrub Phillips (PH) |
| Numer artykułu | 42415 | |
| EAN / GTIN | 4010995424152 | |
| Numer producenta | 42415 | |
| Numer L | L60070 3911 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com |