PicoFinish® Phillips PH1 x 60 mm fini izvijač

Št. art.: 42415
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 1-2 tedna
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
Izvedba ravno
Dolžina rezila 60 mm
Značilnosti ročaja blaži drsenje; ergonomično; vrtljiva kapa
Vrsta ročaja standarni ročaj
Dolžina ročaja 18 mm
Posebnosti, za vijake Phillips (PH) okroglo rezilo
Premer rezila 4 mm
Vrsta izdelka izvijač
Material kromvanadijevo jeklo
Površina mat kromirano
Skupna dolžina 160 mm
Pogon ročaj
Pogon za vijake Phillips (PH)

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 42415
EAN/GTIN 4010995424152
Številka proizvajalca 42415
L-število L60070 3911
Proizvajalec/odgovorna oseba Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Opis

Opis:

  • Poveča vašo učinkovitost: Koncept velikosti ročaja vijačnika za optimalno ravnovesje med natančnostjo in nadzorom
  • Lažje rokovanje: Izjemno dolg vrtljiv pokrovček zagotavlja optimalno podajanje
  • Poveča vašo učinkovitost: Skrbna izdelava in nadzorovan prenos moči zaradi tankega ročaja z mehkim oprijemom

Lastnosti:

  • Električno orodje: Ne
  • SB - Embalaža: Ne
  • Članki ESD: Ne
  • Phillips 1: PH1
  • premer okroglo rezilo (mm): 4 mm
  • Premer ročaja (mm): 18 mm
  • delovna dolžina (mm): 160 mm
  • Dolžina vidnega rezila (mm): 60 mm
  • Z baterijo/baterijski paket: Ne