Multitec M - multip. ladder 4 x 4 rungs

Nr art.: 42384
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
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
Liczba usztywnień poprzecznych 1
Prowadnica słupka Równolegle
Szerokość zewnętrzna 0,35 m
Liczba segmentów drabiny 4
Wykonanie stopnia Szczeble
Liczba szczebli na sekcję drabiny 4
Głębokość szczebli 0,03 m
Odstęp między szczeblami 265 mm
Połączenie stopni z podłużnicami z zawinięciem
Wysokość robocza około 5,5 m
Możliwość składania tak
Długość drabiny złożonej 1,3 m
Szerokość drabiny złożonej 0,9 m
Głębokość drabiny złożonej 0,26 m
Z platformą tak
Belki poprzeczne tak
Nośność 150 kg
Masa 15,5 kg
Długość drabiny w wersji wolnostojącej 2,41 m
Długość wysuniętej drabiny 4,74 m
Kolor srebrna
Rodzaj produktu Drabina wielofunkcyjna

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 42384
EAN / GTIN 4003866423842
Numer producenta 42384
Numer L L90010 718
Producent/osoba odpowiedzialna Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Opis

Opis:

  • Może być używana jako drabina przystawna, drabina składana z dostępem z obu stron lub jako praktyczna platforma robocza.
  • Szerokość zewnętrzna korpusu drabiny: 350 mm.
  • Nr zamówienia 42381 - 42383 są wyposażone w dwie poprzeczki, nr art. 42384 z poprzeczką.
  • Wymienne plastikowe buty zapewniające stabilność antypoślizgową.

Cecha szcz.:

  • Wysokość robocza 5,5 m
  • Obciążenie max. 150 kg
  • Szerokość 0,9 m
  • Waga 15,5 kg
  • Długość 1,3 m
  • Długość drabiny przystawnej 4,74 m
  • Długość drabiny rozstawnej 2,41 m
  • Materiał aluminium
  • Wymiary po złożeniu 1,3 m × 0,9 m × 0,26 m
  • Połączenie szczebli/schodków kołnierzowe
  • Odstęp szczebli/stopni w pionie 265 mm
  • Liczba szczebli 4
  • Liczba szczebli 4 × 4
  • Głębokość stopnia 30 mm
  • Wysokość drabiny pionowej 2,3 m
  • Dolna, szerokość zewnętrzna 0,9 m
  • Szerokość zewnętrzna 350 mm