Multitec M - Večnamenska lestev 4 x 4 stopnice

Št. art.: 42384
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
V obdelavi
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
Število prečnih traverz 1
Vodilo nosilne prečke vzporedno
Zunanja širina 0,35 m
Število prevodnih delov 4
Izvedba stopalne površine klin
Število prečk na del lestve 4
Globina prečk 0,03 m
Razmik med prečkami 265 mm
Povezava prečk in nosilnih prečk prebočeno
Delovna višina pribl. 5,5 m
Zložljivo da
Dolžina zložene lestve 1,3 m
Širina zložene lestve 0,9 m
Globina zložene lestve 0,26 m
Platforma je na voljo da
Nosilne prečke da
Nosilnost 150 kg
Masa 15,5 kg
Dolžina stoječe lestve 2,41 m
Dolžina izvlečene lestve 4,74 m
Barva srebro
Vrsta izdelka večnamenska lestev

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 42384
EAN/GTIN 4003866423842
Številka proizvajalca 42384
L-število L90010 718
Proizvajalec/odgovorna oseba Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Opis

Opis:

  • Uporablja se lahko kot enojna lestev, kot obojestranska stopnica ali kot praktična delovna ploščad.
  • Zunanja širina telesa lestve: 350 mm.
  • Številke od št. 42381 do 42383 so opremljene z dvema prečkama, št. 42384 pa z eno prečko.
  • Zamenljivi plastični čevlji za nedrseče stojišče.

Lastnosti:

  • Delovna višina 5,5 m
  • Obremenitev največ 150 kg
  • Širina 0,9 m
  • Teža 15,5 kg
  • Dolžina 1,3 m
  • Dolžina posamezne lestve 4,74 m
  • Dolžina kot stopnica 2,41 m
  • Material Aluminij
  • Dimenzije v zloženem stanju 1,3 m × 0,9 m × 0,26 m
  • Priključek s prirobnico
  • Navpični razmik med stopnicami 265 mm
  • Število prečk 4
  • Število stopnic 4 × 4
  • Globina stopnice 30 mm
  • Višina vertikalne lestve 2,3 m
  • Spodnja, zunanja širina 0,9 m
  • Zunanja širina 350 mm

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Letaki

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Obrazci

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prodajne akcije

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript