Multitec M - multip. ladder 2x3+2x4 rg.

Nr art.: 42378
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
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
Prowadnica słupka Równolegle
Szerokość zewnętrzna 0,35 m
Wykonanie stopnia Szczeble
Głębokość szczebli 0,03 m
Odstęp między szczeblami 265 mm
Połączenie stopni z podłużnicami z zawinięciem
Wysokość robocza około 5 m
Wysokość jako pomost roboczy 0,99 m
Możliwość składania tak
Długość drabiny złożonej 1,22 m
Szerokość drabiny złożonej 0,8 m
Głębokość drabiny złożonej 0,26 m
Z platformą tak
Długość kroku 0,8 m
Nośność 150 kg
Masa 19 kg
Długość drabiny w wersji wolnostojącej 2,13 m
Długość segmentów drabiny 1,22 m
Długość wysuniętej drabiny 4,19 m
Rodzaj produktu Drabina wielofunkcyjna

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 42378
EAN / GTIN 4003866423781
Numer producenta 42378
Numer L L90010 1520
Producent/osoba odpowiedzialna Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Opis

Opis:

  • Może być używana jako drabina przystawna, drabina składana z dostępem z obu stron lub jako praktyczna platforma robocza.
  • Szerokość zewnętrzna korpusu drabiny: 350 mm.
  • Nr zamówienia 42381 - 42383 są wyposażone w dwie poprzeczki, nr art. 42384 z poprzeczką.
  • Wymienne plastikowe buty zapewniające antypoślizgową pozycję.
  • Ze składaną drewnianą platformą do stosowania jako platforma robocza.

Cecha szcz.:

  • Wysokość robocza 5 m
  • Obciążenie max. 150 kg
  • Szerokość 0,8 m
  • Waga 19 kg
  • Wysokość jako pomost roboczy 0,99 m
  • Długość 1,22 m
  • Długość jako drabina przystawna 4,19 m
  • Długość jako pomost roboczy 2,11 m
  • Długość jako drabina rozstawna 2,13 m
  • Materiał aluminium
  • Wymiary po złożeniu 1,22 m × 0,8 m × 0,26 m
  • Połączenie szczebli/stopni kołnierzowe
  • Odstęp szczebli/stopni w pionie 265 mm
  • Liczba szczebli 2 × 3 + 2 × 4
  • Liczba szczebli 3
  • Głębokość stopnia 30 mm
  • Wysokość drabiny pionowej 2 m
  • dolna, szerokość zewnętrzna 0,8 m
  • szerokość zewnętrzna 350 mm