Multitec M - víceúčelový žebřík 2x3+2x4 spr.

Artiklové číslo: 42378
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Neznámé
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
Vedení podpěry Paralelní
Vnější šířka 0,35 m
Provedení schůdku Příčka
Hloubka příčle 0,03 m
Vzdálenost příčlí 265 mm
Spojení vzpěry a příčlí olemované
Pracovní výška cca 5 m
Výška jako pracovní plošina 0,99 m
Skládací ano
Délka sklopená 1,22 m
Šířka sklopená 0,8 m
Sklopená hloubka 0,26 m
S plošinou ano
Délka kroku 0,8 m
Nosnost 150 kg
Hmotnost 19 kg
Žebřík délka stojatého žebříku 2,13 m
Délky částí vodiče 1,22 m
Žebřík délka vysunutá 4,19 m
Druh produktu Víceúčelový žebřík

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 42378
EAN / GTIN 4003866423781
Číslo výrobce 42378
L-číslo L90010 1520
Výrobce/odpovědná osoba Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Popis

Popis:

  • Lze použít jako jednoduchý žebřík, jako oboustranný žebřík nebo jako praktickou pracovní plošinu.
  • Vnější šířka těla žebříku: 350 mm.
  • Obj. č. 42381 - 42383 jsou vybaveny dvěma příčkami, obj. č. 42384 jednou příčkou.
  • Vyměnitelné plastové botičky pro protiskluzové stání.
  • Se skládací dřevěnou plošinou pro použití jako pracovní plošina.

Charakteristika:

  • Pracovní výška 5 m
  • Maximální zatížení 150 kg
  • Šířka 0,8 m
  • Hmotnost 19 kg
  • Výška jako pracovní plošina 0,99 m
  • Délka 1,22 m
  • Délka jako samostatný žebřík 4,19 m
  • Délka jako pracovní plošina 2,11 m
  • Délka jako žebřík 2,13 m
  • Materiál Hliník
  • Rozměry ve složeném stavu 1,22 m × 0,8 m × 0,26 m
  • Přírubové spojení pojezdu a schůdku.
  • Rozteč svislých běhů a stupňů 265 mm.
  • Počet příček 2 × 3 + 2 × 4
  • Počet příček 3
  • Hloubka kroku 30 mm
  • Výška vertikálního žebříku 2 m
  • Spodní, vnější šířka 0,8 m
  • Vnější šířka 350 mm