{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Opakowanie | Skrzynka / pojemnik / pudło | |
| Zasilanie energią | Bez zasilania | |
| Średnica wrzeciona pomiarowego | 8 mm | |
| Wrzeciono pomiarowe obraca się | nie | |
| Ze wzorcem nastawczym | tak | |
| Liczba wzorców nastawczych | 1 szt. | |
| Wymienne wkładki pomiarowe | nie | |
| Odczyt, milimetr | 0,01 mm | |
| Z czujnikiem zegarowym / precyzyjnym czujnikiem wskaźnikowym | nie | |
| Szerokość ostrzy pomiarowych | 0,75 mm | |
| Długość ostrzy pomiarowych | 6,5 mm | |
| Rodzaj produktu | Mikrometr zewnętrzny | |
| Skok wrzeciona | 0,5 mm | |
| Grzechotka precyzyjna | tak | |
| Blokada / dźwignia ustalająca | tak | |
| Jednostka odczytu | milimetr | |
| Technika pomiarowa | analogowy | |
| Konstrukcja powierzchni pomiarowej | Ostrza pomiarowe | |
| Podziałka bębna pomiarowego | 1/50 mm | |
| Powierzchnia powierzchni pomiarowej | hartowane | |
| Odchyłki pomiarowe E MPE | ±4 µm | |
| Liczba śrub mikrometrycznych | 1 szt. | |
| Min. zakres pomiarowy | 75 mm | |
| Maks. zakres pomiarowy | 100 mm | |
| Norma | norma zakładowa | |
| Zawartość | część pojedyncza | |
| Nadaje się do kalibracji | tak | |
| Nadaje się do rekalibracji | tak |
| Numer artykułu | 421900 75-100 | |
| EAN / GTIN | 4045197203984 | |
| Numer producenta | 421900 75-100 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |