Urakaarimikrometri 75-100 mm

Tuote nro.: 421900 75-100
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Lisää palvelu:

  • Palveluiden lisääminen on mahdollista vain JavaScriptin avulla. Käänny luottamuksellisesti yhteyshenkilösi puoleen.
  • 5,12 € /kpl
    Otettava huomioon:

    Huomaa: Fonttikoon luettavuus voi vaikuttaa merkkien lukumäärästä.

    Käsittelyaika noin 1-3 työpäivää
  • 64,40 € /kpl
  • 35,02 € /kpl
pyynnöstä
Varastossa
27 kappaletta varastossa
  • Standardi: DIN 863
  • Pakkaus: kestävä rasia

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Standardi DIN 863
Mittausalue 75 mm - 100 mm
Lukema 0,01 mm
Mittarummun asteikko 1/50 mm
Karan ⌀ 8 mm
Kierteen nousu 0,5 mm
Mittausterän leveys 0,75 mm
Mittausterän pituus 6,5 mm
mittaustekniikka analoginen
Pakkaus kestävä rasia
Tuotetyyppi Kaarimikrometri

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 421900 75-100
EAN / GTIN 4045197203984

Kuvaus

Malli:

Pyörimätön kara ja kavennetut mittauspinnat. Mittauskara ja alasin karkaistua terästä, käyttö- ja lukemaosat mattakromattuja.

Toimituksen sisältö:

Koosta 25 − 50 alkaen sisältää 1 tarkistusmitan.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat